※セット内容
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
ヒンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ZDC、SUS、PA
寸法A(mm)
13
表面処理
塗装(黒色)
注文コード
42634822
品番
TEH-1054-U9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
材質・寸法A・表面処理
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
19.5
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
9
材質
ZDC、SUS、PA
質量(g)
110.7
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ
表面処理
塗装(黒色)
注意
※ご使用の際はヒンジピースを取付け後、シャフトをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42634822
TEH-1054-U9
42634813
TEH-1054-U9
ヒンジ
栃木屋
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました