栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の ヒンジピン
ヒンジピン(T型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42635005
品番
TH-56-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン
ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。
E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
寸法A(mm)
110
寸法B(Φmm)
10
寸法C(Φmm)
16
寸法D(mm)
3
寸法E(Φmm)
18
寸法F(mm)
25
寸法G(Φmm)
16
寸法H(mm)
50
寸法J(mm)
105
寸法K(mm)
0.9
寸法L(Φmm)
9
用途
配電盤・分電盤・制御盤等
材質
STKM、SWCH
質量(g)
184
部品名称
カラー(A)、カラー(B)、シャフト
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応