三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 漏斗(ロート)/じょうご
三商の 実験研究用分液ロート
透明摺合せ分液ロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
注文コード
42635663
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
タイプ
円筒型 ガラスコック付
目盛
無
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25