プラスティックミニノブ(雄ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42635766 品番 TL-KIMS-30-M8-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

樹脂製のミニノブです。

寸法D(Φmm)30 寸法H(mm)19.5 ねじ寸法L1(mm)30 寸法M(mm)M8 寸法S(mm)8.5 寸法d(Φmm)16 ねじの呼びM8 材質(本体)PA 材質(取付部)SUS303 取付長(mm)30 取付部おねじ 用途工作機器・治工具・OA機器等 質量(g)14〜20 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする