栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
フラットヒンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ZDC、SUS
寸法A(mm)
60
注文コード
42636116
品番
TEH-1056-U12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
180度開くことができる蝶番です。ヒンジピースにねじがついている為、溶接などの手間が省けます。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
15
寸法E(Φmm)
8
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
18
寸法J(mm)
36
寸法K(mm)
M8
材質
ZDC、SUS
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
質量(g)
195
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、植込ねじ
表面処理
塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応