栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
フラットヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ZDC、SUS
寸法A(mm)
50
注文コード
42636177
品番
TEH-1056-U18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
11.5
寸法E(Φmm)
6
寸法G(mm)
28
寸法H(mm)
28
寸法J(mm)
30
寸法L(mm)
M6 用サラ
材質
ZDC、SUS
質量(g)
122.1
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応