栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
フラットヒンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ZDC、SUS
寸法A(mm)
60
注文コード
42636204
品番
TEH-1056-U20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
材質・寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
180度開くことができる蝶番です。ヒンジピースにねじがついている為、溶接などの手間が省けます。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
15
寸法E(Φmm)
8
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
45
寸法J(mm)
36
寸法K(mm)
M8
材質
ZDC、SUS
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
質量(g)
268
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、植込ねじ
表面処理
塗装(黒色)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42636204
TEH-1056-U20
42636195
TEH-1056-U20
フラットヒンジ
栃木屋
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました