フラットヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PA、SUS 寸法A(mm)40 注文コード42636213 品番TEH-1056-U30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は材質・寸法Aなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)5 寸法D(mm)9.1 寸法E(Φmm)4 寸法G(mm)12.5 寸法H(mm)12.5 寸法J(mm)25 寸法L(mm)M5 用サラ 材質PA、SUS 質量(g)12 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする