栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
フラットヒンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PA、SUS
寸法A(mm)
40
注文コード
42636222
品番
TEH-1056-U30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
材質・寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
9.1
寸法E(Φmm)
4
寸法G(mm)
12.5
寸法H(mm)
12.5
寸法J(mm)
25
寸法L(mm)
M5 用サラ
材質
PA、SUS
質量(g)
12
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
黒色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42636222
TEH-1056-U30
42636213
TEH-1056-U30
フラットヒンジ
栃木屋
1個
¥
809
税込
¥
890
注文コードが変更になりました