フラップステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42636308 品番 TM-209-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。

寸法A(mm)270 寸法B(mm)170 材質SUS304、SUSXM7、SUS 用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等 質量(g)145 部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット 表面処理ヘアライン 圧縮許容荷重(N)147(15kgf) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする