※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-201-1 プラフット 栃木屋 42636344 TM-201-1 プラフット 栃木屋 42636344

プラフット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS、羊毛、EEA 注文コード42636344 品番TM-201-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

滑り止めの付いたフットです。

寸法A(Φmm)23 寸法B(mm)(12) 寸法C(Φmm)22.5 寸法D(mm)9.5 寸法E(Φmm)20 寸法F(Φmm)9 寸法G(Φmm)4.3 寸法H(mm)4 用途計測機器・医療機器・家電等 材質ABS、羊毛、EEA 質量(g)2.6 表面処理黒色、原色 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42636378
2022-05-06
用途:
オーディオアンプの劣化した脚の交換品

40年以上前のオーディオアンプのため交換部品の入手は諦めていましたが、ほぼ同サイズなので購入しました。
取り付けねじの座刳りが5mm程深かったですが、不都合無く取り付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする