フリーストップヒンジ用ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法J(mm)(16.5) 材質PA、POM、SUM、SUSXM7、PA/黒鉛、SUS、S、SUS430 注文コード42636545 品番TH-122-1-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86
この商品は寸法J・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。

寸法A(mm)33 寸法B(mm)13 寸法C(mm)13 寸法D(mm)15 寸法E(mm)5.2×4.2 寸法F(mm)10 寸法G(Φmm)6.05 寸法H(mm)4.45 寸法J(mm)(16.5) 用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 仕様使用温度範囲:0℃〜+50℃ 材質PA、POM、SUM、SUSXM7、PA/黒鉛、SUS、S、SUS430 質量(g)7.8 部品名称ケース、プラグ、ソケット、シャフト、成形ワッシャー、ステンレスワッシャー、サラばね、トレイ、ナット、ブラケット 表面処理黒色、Ni、バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工しないでください。本品はシャフトを水平状態にして取付てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする