寸法A(mm)30.5
寸法B(mm)11
寸法C(mm)11.5
寸法D(mm)14
寸法E(mm)5.2×4.2
寸法F(mm)10
寸法G(Φmm)5.05
寸法H(mm)3.65
寸法J(mm)(15.5)
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
仕様使用温度範囲:0℃〜+50℃
材質PA、POM、SUM、SUSXM7、PA/黒鉛、SUS、S、SUS430
質量(g)6.2
部品名称ケース、プラグ、ソケット、シャフト、成形ワッシャー、ステンレスワッシャー、サラばね、トレイ、ナット、ブラケット
表面処理黒色、Ni、バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応