寸法A(mm)22.5
寸法B(mm)8
寸法C(mm)8.5
寸法D(mm)10
寸法E(mm)4.2×3.2
寸法F(mm)8
寸法G(Φmm)3.02
寸法H(mm)2.25
寸法J(mm)(12)
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
仕様使用温度範囲:0℃〜+50℃
材質PA、POM、SUM、SUSXM7、PA/黒鉛、SUS、S、SUS430
質量(g)3.4
部品名称ケース、プラグ、ソケット、シャフト、成形ワッシャー、ステンレスワッシャー、サラばね、トレイ、ナット、ブラケット
表面処理黒色、Ni、バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応