栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
フリーストップヒンジ(FDA仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42636737
品番
TH-172-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
仕様
使用温度範囲: +10℃〜+50℃
フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。
寸法A(mm)
78
寸法A1(mm)
(79)
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
t2
寸法F(mm)
5.5 +0.6-0.2
寸法G(mm)
(11)
材質
SUS304、POM
用途
植物工場・食品機械・食品包装機
質量(g)
91.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)
表面処理
バレル研磨、原色
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
1.57 +0.39 (16 +4 )
RoHS指令(10物質対応)
対応