※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-172-3 フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋 42636755 TH-172-3 フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋 42636755

フリーストップヒンジ(FDA仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42636755 品番 TH-172-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。

仕様
使用温度範囲: +10℃〜+50℃
フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。
寸法A(mm)50 寸法A1(mm)(51) 寸法B(mm)39 寸法C(mm)26 寸法D(mm)16 寸法E(mm)t1.5 寸法F(mm)3.5 +0.4-0.2 寸法G(mm)(7) 材質SUS304、POM 用途植物工場・食品機械・食品包装機 質量(g)22 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R) 表面処理バレル研磨、原色 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.2 +0.15 (2 +1.5 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする