フリーストップヒンジ(ミニフラット型)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42636782 品番 TH-173-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。

仕様
取付方向:シャフト水平状態
耐久回数:20,000 回(常温)
使用温度範囲:+15℃〜+45℃
寸法A(mm)20 寸法B(mm)12 材質POM、SUS303 質量(g)2.1 表面処理黒色 設定トルク(Nm)0.08±0.02(0.8±0.2kgf・cm) 用途事務機器・家具・小型軽量扉 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42636773
2023-11-30
用途:
木製スマホ台の足部分の稼働用(角度調節・折り畳み用)に使用しました。
株式会社Compass 様 (製造業)

改善点はありませんでした。足の角度調節の力加減がピッタリでした。

2022-12-20
用途:
木製絵本製作

こんなに小さくて大丈夫かという第一印象だったのですが、しっかりと思った位置で止まり、白色の丸みのある樹脂素材も良かったです。
製作の幅が広がりそうです。

対象商品:
42636773
2020-03-11
用途:
自作の扉用
その他業種

思った位置でピタッと止まります。開閉時のトルク感は殆ど無いのにすごいです。経年劣化のようなものも全くありません。ガタはもちろんゼロです。これは材質や構造によるものだと思います。個人的な要望ですが、このシステムで同じ様に全くガタがなく、軽い負荷でできればゼロくらいでもスムースすに動くような、それでいて丈夫なものが在ればと思っています。金属製などで精密なガタ無しといったものも一般的には無い様ですし、在っても高価なものに成りそうですが。同じような価格で在ったら最高なのですが。

対象商品:
42636782
2020-03-14
用途:
車のアクセサリー部品取り付けに
建設業・工事業

トルクが掛かり微調整ができるのが非常に良いですね。

対象商品:
42636773
2020-01-27
用途:
折畳パネルの作成に
卸売・小売業

すこし固めのきらいがありますが、しっかりと好きな位置で停止しますので大変使い勝手が良いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする