フレキシブルレベラー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42636974 品番 TM-256-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー 材質SWCH、SPCC、PC/POM 表面処理3価クロメート、透明 寸法A(mm)M16×2 寸法B(Φmm)60 寸法C(mm)(126) 寸法C1(mm)100 寸法D(mm)26 寸法E(mm)t2.9 寸法F(mm)19 寸法G(mm)(8.5) 垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)5.89(600) 質量(g)249 用途OA機器・自動販売機・工作機械等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42636956
2018-04-16
用途:
高さ調整可能な机の脚に

足の底にネジ(M12)を切ってアジャスターを取り付けようとしていろいろ見たが、レベリング(傾き機能)があり、なおかつネジの長さが長い(したがって高さの調節幅が大きい)ものはこれだったようなので購入した。安くはないが他では扱いがほとんどないようで、しっかりしたつくりで、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする