栃木屋
栃木屋の 搬送
栃木屋の ボールローラー
ボールキャスター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42637376
品番
TM-304-50F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
寸法A(Φmm)
120
寸法B(Φmm)
80
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
100
寸法G(Φmm)
11
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
材質
SUJ2、A2017、SCM415、S
質量(g)
2100
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪
表面処理
アルマイト(白色)、無電解Ni
負荷容量
3924N(400kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※TM-304-400Fおよび900Fは上向き用、それ以外の製品は上向き下向き兼用です。