ボールボタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42637805 品番 TM-BB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。

寸法B(mm)6 寸法D(mm)12 寸法L(mm)14 寸法L1(mm)(3) 外径(mm)12 用途工作機械・治工具・各種金型等 仕様硬度:HRC60〜62 材質SK4 質量(g)12 表面処理焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※M-BB-4、TM-BB-5、TM-BB-6、は穴の形状が多少異なっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする