※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通摺合せ試験管 目盛付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42638944 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。
高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
見易いシルバーステン目盛り付きです。

容量(mL)15 栓共通13 1目盛(mL)1.0 直径×長さL(Φmm×mm)16.5×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする