※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
共通摺合せ遠沈管
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42639075
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
容量(mL)
100
種別
丸底
栓共通
29/15
目盛(mL)
2
目盛精度(±mL)
2
直径×長さL(Φmm×mm)
45×120