栃木屋
栃木屋の 金型用部品、位置決め部品
栃木屋の プランジャー
栃木屋の ボールプランジャー
ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
16
材質
SUS303、SUS440C、SUS631J1
注文コード
42639196
品番
TM-PBF-16-KN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な位置決めが行えます。
受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
寸法D(Φmm)
10
寸法L(mm)
24
寸法M(mm)
M16
寸法S(mm)
3.5
外径(mm)
16
用途
工作機械・治工具・各種金型・試験機等
適合
(ボールボタン)BB-16
材質
SUS303、SUS440C、SUS631J1
質量(g)
24
部品名称
本体、ボール、スプリング
表面処理
焼き入れ(硬度HRC54〜60)
荷重
41/86N(4.18/8.77kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応