※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
透明摺合せ遠沈管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
10
10
15
50
目盛
付
付
無
種別
円錐
丸底
円錐
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42639206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
容量(mL)
10
種別
円錐
栓共通
14/10
目盛
付
直径×長さL(Φmm×mm)
16.5×100