栃木屋
栃木屋の 金型用部品、位置決め部品
栃木屋の プランジャー
栃木屋の ボールプランジャー
ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
20
材質
SUS303、SUS440C、SUS631J1
注文コード
42639232
品番
TM-PBF-20-KN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な位置決めが行えます。
受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
30
寸法M(mm)
M20
寸法S(mm)
4.5
寸法a(mm)
2.5
外径(mm)
20
用途
工作機械・治工具・各種金型・試験機等
材質
SUS303、SUS440C、SUS631J1
質量(g)
43
部品名称
本体、ボール、スプリング
表面処理
焼き入れ(硬度HRC54〜60)
荷重
56/111N(5.71/11.3kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応