栃木屋
栃木屋の 金型用部品、位置決め部品
栃木屋の プランジャー
栃木屋の ボールプランジャー
ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
4
材質
SUM22L、SUJ2、SUS631J1
注文コード
42639345
品番
TM-PBF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な位置決めが行えます。
受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
寸法D(Φmm)
2.5
寸法L(mm)
9
寸法M(mm)
M4
寸法S(mm)
0.8
寸法a(mm)
0.6
外径(mm)
4
用途
工作機械・治工具・各種金型・試験機等
適合
(ボールボタン)BB-4
材質
SUM22L、SUJ2、SUS631J1
質量(g)
0.6
部品名称
本体、ボール、スプリング
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)、焼き入れ(硬度HRC60〜66)
荷重
6/14.5N(0.61/1.48kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応