※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 試験管/チューブ/栓類
三商の 試験管
水道法試験管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42639434
品番
N-100
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。
オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
容量(mL)
110
目盛(mL)
110(10mL目盛り)
材質(キャップ)
PBT
長さL×直径(mm×Φmm)
210×32
材質(パッキン)
シリコン/PTFEライナー