栃木屋
栃木屋の 金型用部品、位置決め部品
栃木屋の プランジャー
栃木屋の ボールプランジャー
ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
8
材質
SUM22L、SUJ2、SUS631J1
注文コード
42639467
品番
TM-PBF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な位置決めが行えます。
受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
寸法D(Φmm)
4.5
寸法L(mm)
16
寸法M(mm)
M8
寸法S(mm)
1.5
寸法a(mm)
1.2
外径(mm)
8
用途
工作機械・治工具・各種金型・試験機等
適合
(ボールボタン)BB-8
材質
SUM22L、SUJ2、SUS631J1
質量(g)
3.5
部品名称
本体、ボール、スプリング
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)、焼き入れ(硬度HRC60〜66)
荷重
18/31N(1.83/3.16kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応