栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
ミニラッチL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42639503
品番
TL-297-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途
音響機器・家電等
材質
POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM
質量(g)
2.5
使用温度範囲(℃)
-10〜60
部品名称
ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー
表面処理
黒色、3価クロメート
保持力N(kgf)
約34.5(3.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体(10.8mm幅方向)とキパとの中心ズレは±0.15mm以内としてください。扉に使用する場合、本体(10.8mm幅方向)と扉の回転軸が平行になるようにしてください。無理抜きはしないでください。ロック時及びロック解除時に、本体に過大な力(衝撃)を加えないでください。破損するおそれがあります。