※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
共通摺合せ遠沈管 茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42639723
品番
-
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(mL)
10
種別
丸底
栓共通
14/10
目盛
0.2mL
直径×長さL(Φmm×mm)
16.5×100