※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
透明摺合せ遠沈管 茶
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42639775
品番
-
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(mL)
50
種別
丸底
栓共通
24/12
目盛
1.0mL
直径×長さL(Φmm×mm)
35×96
注意
※長さは栓を除く全長です。