※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口遠沈管 キャップ付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)10 目盛無し 注文コード42639818 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は容量・目盛など10種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)10 種別丸底 目盛無し 直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105 キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15) パッキンSBRパッキンPTFEライナー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
試作品の安定性評価に使用しております
杉江技研 様 (製造業)

試作品の安定性評価に使用しております。使用後に洗浄して再使用していますが、洗いにくい点が不便ですが、それ以外は特に問題なく使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする