※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
ねじ口遠沈管 キャップ付
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
目盛
1.0mL
注文コード
42639845
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
種別
丸底
目盛
1.0mL
目盛精度(±mL)
1.0
直径×長さL(Φmm×mm)
35×105
キャップ
PBTキャップ(JIS B-28)
パッキン
シリコンパッキンPTFEライナー付