栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
ユニバーサルAF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42639853
品番
TM-202-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
垂直許容荷重kN(kgf)
(圧縮)0.98(100)
用途
通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等
仕様
15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)
材質
SWRM、SPCC、EPDM
質量(g)
64.8
部品名称
アジャストボルト、インサート、フット
表面処理
3価クロメート、灰青色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フットは外れる場合がありますが、万が一外れた時はアジャストボルトが変形しない限り再圧入すれば、繰り返し使用可能です。