※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
ねじ口遠沈管 キャップ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
目盛
無し
注文コード
42639854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
種別
丸底
色
茶
目盛
無し
直径×長さL(Φmm×mm)
16.5×105
キャップ
特殊フェノールキャップ(JIS B-15)
パッキン
SBRパッキンPTFEライナー付