※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
ねじ口遠沈管 キャップ付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
目盛
2mL
注文コード
42639906
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
種別
丸底
目盛
2mL
直径×長さL(Φmm×mm)
45×125
キャップ
PPS製33
パッキン
シリコン/PTFEライナー