曜日別特売
KS-AUV6 KS-AUV   三相200V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM) 42639975

KS-AUV 三相200V 竪刃型裁断機

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
裁断能力(mm)110
内容量1台注文コード42639975品番KS-AUV6
参考基準価格(税別)¥295,900販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。
オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。
レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。
スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。
滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。

質量(kg)14.5電圧(V)三相200電力(W)500裁断能力(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする