※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の ろ過器/ブフナロート
三商の ろ過瓶/ろ過鐘
濾過瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42640046
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
容量(mL)
200
ゴム栓(No.)
8
材質
硬質硝子
口内径(Φmm)
24
ノズル外径(Φmm)
12