KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42640212 品番 KS-EU6
参考基準価格(税別)¥238,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

製品のオールダイカスト化によって、いっそう軽量化し操作が容易になり、どなたでも十分使いこなせます。
使用中でも、ハンドプーリーが回転いたしません。また、起動スイッチの部分も、安全な絶縁装備がなされていますので、作業者は安全です。
エンドレスベルトの研磨装置によって、レバーを軽く押さえるだけで、研磨ベルトは常に回転しつつ上下に動き、短時間で鋭く研ぎあがります。研磨角度もたえず一定にしており、切れ味は常に持続します。

出力(W)200 電圧(V)単相100 質量(kg)9 裁断能力(mm)110 用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維等あらゆる生地の裁断ができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする