TM-251-1-LR ロータリーダンパー 栃木屋 42640587

TM-251-1-LR ロータリーダンパー 栃木屋 42640587 TM-251-1-LR ロータリーダンパー 栃木屋 42640587

ロータリーダンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質PC、POM 定格トルク(mN・m)98.1±19.6(1±0.2kgf・cm) 注文コード42640587 品番TM-251-1-LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は材質・定格トルク・色など51種類から選べます 他の種類を見る

軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。
また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。また、ギヤ付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。

仕様
最大使用回転速度:50r/min
最大使用サイクル:10cycle/min
使用温度範囲:0℃〜+50℃
耐久性:5万サイクル以上
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 材質PC、POM 歯数12 質量(g)8.3 種類転位平歯車 モジュール1.0 ピッチ円直径(Φmm)12 部品名称ハウジング、軸、シリコンオイル、ギヤ 表面処理黒色、青色 圧力角(°)20 歯形インボリュート並歯 転位係数0.375 定格トルク(mN・m)98.1±19.6(1±0.2kgf・cm)
注意
※回転軸(ギア)にラジカル方向やスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損や本体破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。
※回転軸(ギヤ)にラジアル方向やスラスト方向の荷重をかけると、オイルが漏れ、軸破損や本体部破損(ギヤ付きの場合、ギヤ破損又はギヤ抜け)等の可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42640587 TM-251-1-LR 52632117 TM-351-1-LR ロータリーダンパー 栃木屋 ロータリーダンパー 栃木屋 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする