TM-253-20-LR ロータリーダンパー 栃木屋 42640754

TM-253-20-LR ロータリーダンパー 栃木屋 42640754 TM-253-20-LR ロータリーダンパー 栃木屋 42640754

ロータリーダンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質PC、SUS303 定格トルク(mN・m)1.96±0.39(20±4kgf・cm) 注文コード42640754 品番TM-253-20-LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・定格トルク・色など51種類から選べます 他の種類を見る

軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。
また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
トルク値1.96N・m(20kgf・cm)。制動方向は、両方向、右方向、左方向の3タイプ用意しました。洋式トイレ便蓋、電子ピアノ・電子オルガン等の蓋、カバーをゆっくり静かに閉じることができます。

仕様
最大使用回転速度:50rpm
最大使用サイクル:10cycle/min
使用温度範囲:0℃〜+50℃
耐久性:5万サイクル以上
寸法A(Φmm)6±0.05 用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 材質PC、SUS303 質量(g)110.6 部品名称ハウジング、軸、シリコンオイル 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格トルク(mN・m)1.96±0.39(20±4kgf・cm)
注意
※回転軸(ギア)にラジカル方向やスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損や本体破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。
※回転軸にラジアル方向やスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、軸破損や本体部破損等の可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする