寸法A(mm)28寸法B(mm)20寸法C(mm)3寸法D(mm)7.4寸法E(mm)2.5寸法F(mm)12.5寸法G(mm)2.5寸法H(mm)(13.5)寸法I(mm)t0.7寸法J(mm)6.5寸法K(mm)22.5寸法L(mm)17寸法M(Φmm)2.8寸法N(mm)7寸法O(mm)12寸法P(mm)t0.6寸法a(mm)20寸法b(mm)17寸法c(mm)20寸法d(mm)6.5材質SPCC、SWRH、SWCH、C3604質量(g)13部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応