ローラーキャッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42641016 品番 TL-55-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。

寸法A(mm)32 寸法B(mm)24 寸法C(mm)3.6 寸法D(mm)7.7 寸法E(mm)3.5 寸法F(mm)14.7 寸法G(mm)2.8 寸法H(mm)(15.5) 寸法I(mm)t0.8 寸法K(mm)27.5 寸法L(mm)19.5 寸法M(Φmm)3.6 寸法N(mm)9.5 寸法O(mm)16 寸法P(mm)t0.8 寸法c(mm)(25.7) 寸法d(mm)7.5 用途計測機器・工作機械・家具等 材質SPCC、SW80C、SWRCH、PE 質量(g)16.3 部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパー 表面処理3価クロメート、白色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする