※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の ろ過器/ブフナロート
三商の ろ過瓶/ろ過鐘
濾過鐘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42641087
品番
140×200
参考基準価格(税別)
¥112,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
耐久性の高い一級硬質硝子製。
ゴム栓(No.)
13
ノズル
PFA
キャップ
PPS
首下長(mm)
200
ノズル外径(Φmm)
8
Oリング
FEP
フランジ外径(Φmm)
下部:170
胴内径(mm)
140
枝管
GL-14