※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 試験管立て/ラック
ステンレス遠沈管立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42641683
品番
SS45-6
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
角穴(mm)
47
材質
SUS304 電解研磨
外寸法(mm)
167×110×H110
配列
2×3
棚高さ(mm)
80