※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42641954 品番SFM-80
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ペダルを踏んでいる間だけON状態となるモーメンタリ型フットスイッチです。
本体・カバーともにアルミ合金ダイキャスト製のしっかりした作りです。

定格AC100V 3A(抵抗負荷) 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 動作方式モーメンタリ 連数1連 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×66×28 定格通電電流(A)3(抵抗負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする