栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
ロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SWRM
注文コード
42642355
品番
THA-249-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボックス用扉ロックとして応用性の高いサイズを標準品としました。止め金具とのアセンブリも致します。
材質
SWRM
表面処理
3価クロメート
寸法A(Φmm)
8
寸法B(mm)
1000
寸法C(Φmm)
4.2
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
約12.5
質量(g)
394
用途
配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
RoHS指令(10物質対応)
対応