栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
ロッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S
注文コード
42642407
品番
TEA-1121-71-05RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S
表面処理
3価クロメート
寸法D(mm)
700
質量(g)
198.6
寸法Th(mm)
1600-1900
寸法X(mm)
101.5
寸法Y(mm)
526.5
寸法C(mm)
275
注意
ロッドコントロール、ロッドガイド、ロッドキャッチと組み合わせて使用します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42642407
TEA-1121-71-05RA
42642398
TEA-1121-71-05RA
ロッド
栃木屋
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました