栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
ロッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S
注文コード
42642477
品番
TEA-1160-09-05RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
スウィングハンドル用のロッドです。扉のサイズによりお選びください。
材質
S
表面処理
3価クロメート
質量(g)
266
用途
TEA-1160-U101
寸法A(mm)
726
仕様
下用
適合扉
上下セット使用で1600〜1900mm