※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
収納数0.2mLチューブ96本、又は0.2mL8連ストリップ12個、又は0.2mL12連ストリップ8個、又は0.2mL96ウェルプレート1枚+0.5mLチューブ6本、1.5mLチューブ4本
注文コード42642645
品番IO-2
参考基準価格(税別)¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。
チューブは水や氷には触れません。
通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。
アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。
積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。